SICOM (TRIDONIC) - TDN28001698 LC 150W 200-1050MA SL EXC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 220...240 V 
- Potenza di uscita - 150...150 W 
- Corrente di uscita - 200...1050 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 28 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9006210612089
Codice prodotto
TDN28001698
Cod. produttore
28001698
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
200...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



