SICOM (TRIDONIC) - TDN28001573 LC 100W 1100-2100MA FLEXC SR EXC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...54 V
Potenza di uscita - 60...100 W
Corrente di uscita - 1100...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210594491
Codice prodotto
TDN28001573
Cod. produttore
28001573
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
20...54 V
Potenza di uscita:
60...100 W
Corrente di uscita:
1100...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
235 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



