SICOM (TRIDONIC) - TDN28001436 LCA 100W 24V ONE4ALL IP PRE - FORMATO SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 10...100 W
Corrente di uscita - 61...490 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210583785
Codice prodotto
TDN28001436
Cod. produttore
28001436
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
10...100 W
Corrente di uscita:
61...490 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
425 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo



