SICOM (TRIDONIC) - TDN28001250 LCA 75W 250-550MA ONE4ALL LP PRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 80...150 V
Potenza di uscita - 37...75 W
Corrente di uscita - 250...550 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210563794
Codice prodotto
TDN28001250
Cod. produttore
28001250
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
80...150 V
Potenza di uscita:
37...75 W
Corrente di uscita:
250...550 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo



