SICOM (TRIDONIC) - TDN28001122 I-SELECT 2 PLUG 900MA BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9006210550954
Codice prodotto
TDN28001122
Cod. produttore
28001122
Produttore
SOL
I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. 900 mA. 5,56 kΩ. 0,001 kg.



