pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001117 I-SELECT 2 PLUG 650MA BL

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210550794

Codice prodotto

TDN28001117

Cod. produttore

28001117

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Blu

I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 650 mA. Valore resistenza: 7,68 kΩ. Colore: Azzurro.