pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001044 LCU 48V 150W DC-STR DIM SR

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 31 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210541914

Codice prodotto

TDN28001044

Cod. produttore

28001044

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

31 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

235 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LCU 48V 150W DC-STR DIM SR. Driver LED con cavo a tensione costante DC, dimmerabile, montaggio separato. Compatibile con altri elementi di cavi DC. Con sistema DALI per comunicazione DC Powerline (PLC). one4all interface (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI). Potenza d'uscita max. 150 W. Efficienza fino al 93 %. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. 5 anni di garanzia. Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. 235 x 100 x 31mm.