SICOM (TRIDONIC) - TDN28001028 LC 60W IP66 SLIM SNC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 5...60 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 32 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210539614
Codice prodotto
TDN28001028
Cod. produttore
28001028
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
5...60 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
42.5 mm
Lunghezza:
230.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo