SICOM (TRIDONIC) - TDN28000933 BASIC DIM DGC SENSOR 5DPI 14F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di presenza
Profondità - 12.8 mm
Larghezza - 16.4 mm
Altezza - 44.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612696155723
Codice prodotto
TDN28000933
Cod. produttore
28000933
Produttore
SOL
Modello:
Sensore di presenza
Profondità:
12.8 mm
Larghezza:
16.4 mm
Altezza:
44.4 mm
Sensore di luce e movimento. Può essere controllato a distanza. Misurazione luce e di rilevamento del movimento possono essere disattivate. Regolazione individuale dei parametri con basicDIM DGC. Programmatore o software masterCONFIGURATOR di alimentazione tramite basicDIM DGC. IP20. 44,4x16,4x12,8mm.


