SICOM (TRIDONIC) - TDN28000707 LC 45W 500-1400MA FLEXC SC EXC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 45...45 W
Corrente di uscita - 500...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210526232
Codice prodotto
TDN28000707
Cod. produttore
28000707
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
45...45 W
Corrente di uscita:
500...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
115 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



