SICOM (TRIDONIC) - TDN28000706 LC 25W 350-1050MA FLEXC SC EXC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...50 V
Potenza di uscita - 17...29 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210526164
Codice prodotto
TDN28000706
Cod. produttore
28000706
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
20...50 V
Potenza di uscita:
17...29 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
97 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo




