SICOM (TRIDONIC) - TDN28000701 LC 45W 500-1400MA FLEXC SR EXC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 32.1...54 V
Potenza di uscita - 27...45 W
Corrente di uscita - 500...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210525815
Codice prodotto
TDN28000701
Cod. produttore
28000701
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
32.1...54 V
Potenza di uscita:
27...45 W
Corrente di uscita:
500...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
215 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



