SICOM (TRIDONIC) - TDN28000696 LC 60W 900-1750MA FLEXC C EXC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 900...1750 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210525464
Codice prodotto
TDN28000696
Cod. produttore
28000696
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
900...1750 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II