SICOM (TRIDONIC) - TDN28000694 LC 25W 350-1050MA FLEXC C EXC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210525327
Codice prodotto
TDN28000694
Cod. produttore
28000694
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
105 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



