SICOM (TRIDONIC) - TDN28000674 LCA 17W 250-700MA ONE4ALL SC PRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...50 V
Potenza di uscita - 12...17 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210523927
Codice prodotto
TDN28000674
Cod. produttore
28000674
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
15...50 V
Potenza di uscita:
12...17 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica