SICOM (TRIDONIC) - TDN28000670 LCA 17W 250-700MA ONE4ALL SR PRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...50 V
Potenza di uscita - 12...17 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210523644
Codice prodotto
TDN28000670
Cod. produttore
28000670
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
15...50 V
Potenza di uscita:
12...17 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
200 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica