pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000667 LCA 60W 900-1750MA ONE4ALL C PRE

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 20...54 V

  • Potenza di uscita - 48...60 W

  • Corrente di uscita - 900...1750 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 28.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210523439

Codice prodotto

TDN28000667

Cod. produttore

28000667

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

20...54 V

Potenza di uscita:

48...60 W

Corrente di uscita:

900...1750 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

28.3 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

85 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver LCA 60W 900–1750mA one4all C PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile per installazione dipendente in corpi illuminanti. Corrente d'uscita programmabile da 900 a 1.750 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI . Potenza massima d'uscita 60 W. Efficienza fino al 90 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.