SICOM (TRIDONIC) - TDN28000665 LCA 25W 350-1050MA ONE4ALL C PRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...50 V
Potenza di uscita - 17...25 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210523248
Codice prodotto
TDN28000665
Cod. produttore
28000665
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
20...50 V
Potenza di uscita:
17...25 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
22.3 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
120 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
sì
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no



