SICOM (TRIDONIC) - TDN28000654 LCA 35W 150-700MA ONE4ALL LP PRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Corrente di uscita - 150...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210522524
Codice prodotto
TDN28000654
Cod. produttore
28000654
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Corrente di uscita:
150...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



