SICOM (TRIDONIC) - TDN28000514 LCU 180W IP67 TOP 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 18...180 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 29 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9006210514710
Codice prodotto
TDN28000514
Cod. produttore
28000514
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
18...180 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
245 mm
LCU 180W 24V IP67 EXC. 90 to 305 V AC 0 / 50 / 60 Hz.