SICOM (TRIDONIC) - TDN28000510 LCU 100W 12V IP67 TOP 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 8330...8330 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210514512
Codice prodotto
TDN28000510
Cod. produttore
28000510
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
8330...8330 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
270 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo



