SICOM (TRIDONIC) - TDN28000509 LCU 60W IP67 TOP 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 5000...5000 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210514468
Codice prodotto
TDN28000509
Cod. produttore
28000509
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
5000...5000 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo



