SICOM (TRIDONIC) - TDN28000413 LCU 96W IP20 SR TOP 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 67...96 W
Corrente di uscita - 4000...4000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210500669
Codice prodotto
TDN28000413
Cod. produttore
28000413
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
67...96 W
Corrente di uscita:
4000...4000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
300 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica



