SICOM (TRIDONIC) - TDN28000184 LEDON MR16 7W GU5.3 35G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9009453002778
Codice prodotto
TDN28000184
Cod. produttore
28000184
Produttore
SOL
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
53 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16


