SICOM (TRIDONIC) - TDN25000788 LEDON B35 5W CANDELA E14 SMERIGLIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 220...220 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9009453000811
Codice prodotto
TDN25000788
Cod. produttore
25000788
Produttore
SOL
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
220...220 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
145 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
80 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



