SICOM (TRIDONIC) - TDN25000775 LEDON MR16 7W GU10 35G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 58 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9009453000668
Codice prodotto
TDN25000775
Cod. produttore
25000775
Produttore
SOL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
58 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16



