pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN25000642 LEDON P45 5W GOLF BALL E14

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120044927901

Codice prodotto

TDN25000642

Cod. produttore

25000642

Produttore

SOL

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

90 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

LEDON P45 5W Golf Ball E14. Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz; Indice di resa cromatica: CRI=80; Bianco caldo: 2.700°K; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV.