pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN25000641 LEDON B35C 5W CANDELA E14 DIMMERABILE

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 220...220 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120044927888

Codice prodotto

TDN25000641

Cod. produttore

25000641

Produttore

SOL

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

220...220 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

145 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

80 mm

Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz; Consumo: 5 Watt; Indice di resa cromatica: CRI=80; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV; Durata di vita media: 25.000 ore.