SICOM (TRIDONIC) - TDN24166216 LEDON A65 10W GOCCIA E27 - DIMMERABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 129 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9120044920216
Codice prodotto
TDN24166216
Cod. produttore
24166216
Produttore
SOL
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
129 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
66 mm
Denominazione lampada:
Tipo A



