pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN22148710 OMB 80 A504K 220-240/50 T

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN22148710 OMB  80 A504K 220-240/50 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade di potenza - 80...80 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 47 mm

  • Lunghezza - 98 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210180175

Codice prodotto

TDN22148710

Cod. produttore

22148710

Produttore

SOL

Adatto per lampade di potenza:

80...80 W

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

65 mm

Altezza:

47 mm

Lunghezza:

98 mm

Reattori magnetici serie “OMB..” per lampade Vapori di mercurio - attacco a vite