SICOM - SOLTVTXP868N02 TV TXP 2C - TELEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 30 mm
Larghezza - 60 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079267748
Codice prodotto
SOLTVTXP868N02
Cod. produttore
TVTXP868N02
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
30 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
10 mm
TV TXP 2C - telecomando. L x B x H (mm): 60 x 30 x 10.


