SICOM - SOLTVTXL868B02 TV TXL 2C-MODULO PULSANTI N.A. BATTERIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 11 mm
Larghezza - 33 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024983548
Codice prodotto
SOLTVTXL868B02
Cod. produttore
TVTXL868B02
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
11 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
45 mm
Trasmettitore 2 canali collegabile agli interruttori esistenti con funzione pulsante. Alimentazione a batteria. Alimentazione 3V ± 10% (batteria al litio CR2032). Temperatura di esercizio -10° +55°C. Dimensioni 45 x 33 x 11 mm.