pagina iniziale

SICOM - SOLTVTXL868A02 TV TXL 2C R - MODULO PULSANTI N.A. 230 V

SICOM
copiacopia
SICOM - SOLTVTXL868A02 TV TXL 2C R - MODULO PULSANTI N.A. 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo principale

  • Profondità - 49 mm

  • Larghezza - 54 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078309739

Codice prodotto

SOLTVTXL868A02

Cod. produttore

TVTXL868A02

Produttore

SOL

Modello:

Modulo principale

Profondità:

49 mm

Larghezza:

54 mm

Altezza:

25 mm

TV TXL 2C R - modulo pulsanti N.A. Alimentazione: 230 V ac. L x B x H (mm): 54 x 49 x 25.