SICOM - SOLTVSTRD868DI24G TV STRD MASTER DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità - 87 mm
Larghezza - 90 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079135313
Codice prodotto
SOLTVSTRD868DI24G
Cod. produttore
TVSTRD868DI24G
Produttore
SOL
Modello:
Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità:
87 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza:
40 mm
Dimmer per Strip LED. TV STRD Master DINr. Controllo: Pulsante N.A. / Wireless / 1..10V. (LxBxH) mm: 90 x 87 x 40.


