SICOM - SOLTVRGBDMX868DT24 TV RGB MASTER RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ricevitore a infrarossi
Profondità - 87 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077507990
Codice prodotto
SOLTVRGBDMX868DT24
Cod. produttore
TVRGBDMX868DT24
Produttore
SOL
Modello:
Ricevitore a infrarossi
Profondità:
87 mm
Larghezza:
90 mm
Ricevitore wireless con funzione dimmer per illuminazione di LED RGB (rosso, verde, blu) con 3 uscite da 12/24Vdc ideale per applicazioni su guida DIN. Alimentato con alimentatore esterno da 12/24Vdc. Ingresso per interfaccia DMX / DALI. Indirizzo ID per DMX settabile con dipswitch. Ricevitore programmabile a PC con software FREELED per la creazione di scenari di luce colorata. Se controllato con un trasmettitore 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari.