pagina iniziale

SICOM - SOLTVRGB000M01 TV SPOT SLAVE 350MA

SICOM
copiacopia
SICOM - SOLTVRGB000M01 TV SPOT SLAVE 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ricevitore a infrarossi

  • Profondità - 35 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021316653

Codice prodotto

SOLTVRGB000M01

Cod. produttore

TVRGB000M01

Produttore

SOL

Modello:

Ricevitore a infrarossi

Profondità:

35 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

165 mm

Ricevitore SLAVE via filo per illuminazione di LED 1 colore con uscite 350 mA. Ripete le funzioni del MASTER. Alimentazione 12/24Vdc. N° di LED da 1W collegabili per ogni uscita: con alimentazione 12Vdc 1/3LED (x 3 uscite), con alimentazione 24Vdc 1/6LED(x 3 uscite). Temperatura di esercizio -20° +50°C. IP20. Dimensioni 165 x 47 x 35 mm.