SICOM - SOLTVPRSD868A02 TV PRSD MASTER 4U ON/OFF/IMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ricevitore a infrarossi
Profondità - 60 mm
Larghezza - 90 mm
Altezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024983531
Codice prodotto
SOLTVPRSD868A02
Cod. produttore
TVPRSD868A02
Produttore
SOL
Modello:
Ricevitore a infrarossi
Profondità:
60 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza:
105 mm
Centraline ON/OFF wireless. Ricevitori wireless per il comando di utenze. Alimentazione: 230 Vac. Frequenza onde radio: 868,3 MHz. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. N. uscite 4. Installazione su guida DIN. IP20. Dimensioni 105 x 90 x 60 mm.