SICOM - SOLTVLRGBD000ST24 TV RGB SLAVE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità - 47 mm
Larghezza - 165 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078583627
Codice prodotto
SOLTVLRGBD000ST24
Cod. produttore
TVLRGBD000ST24
Produttore
SOL
Modello:
Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità:
47 mm
Larghezza:
165 mm
Altezza:
35 mm
Dimmer per Strip LED RGB. Versione con bus cablato per grandi distanze. TV RGB Slave BUS 100x3W. Controllo: BUS 24V. (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.


