SICOM - SOLTVEVO868T21B 21-CHANNEL TRANSMITTER+TOUCH RGB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075526535
Codice prodotto
SOLTVEVO868T21B
Cod. produttore
TVEVO868T21B
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
TVEVO868T21B 21 CHANNEL TRANSIT. Alimentazione batteria 3V. Numero di canali 21+touch. Numero di gruppi 3. 125 x 40 x 10 mm.


