SICOM - SOLTVEVO868N42BD TV EVO 42C BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convertitore di segnale
Profondità - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073183273
Codice prodotto
SOLTVEVO868N42BD
Cod. produttore
TVEVO868N42BD
Produttore
SOL
Modello:
Convertitore di segnale
Profondità:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Transmettitori 42C bianco, batteria 3V


