SICOM - SOLTVEVO868N18 TV EVO 18C - NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079662161
Codice prodotto
SOLTVEVO868N18
Cod. produttore
TVEVO868N18
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
TV EVO 18C - Nero - Batteria 3V - 125 x 40 x 10mm.