SICOM - SOLTVEVO868N07D TV EVO 7C - NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di controllo 
- Profondità - 40 mm 
- Larghezza - 125 mm 
- Altezza - 10 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078254725
Codice prodotto
SOLTVEVO868N07D
Cod. produttore
TVEVO868N07D
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
40 mm
Larghezza:
125 mm
Altezza:
10 mm
TV EVO 7C - Nero. Alimentazione: Batteria 3V. L x B x H (mm): 125 x 40 x 10.


