SICOM - SOLTVDMM868G09S TV DMM UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità - 47 mm
Larghezza - 165 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078871724
Codice prodotto
SOLTVDMM868G09S
Cod. produttore
TVDMM868G09S
Produttore
SOL
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità:
47 mm
Larghezza:
165 mm
Altezza:
35 mm
Dimmer fasici wireless. TV DMM universale. IP:20. L x B x H (mm): 165 x 47 x 35.


