SICOM - SOL7004220 SIRIOPLASTERBOARD Q 1XAR111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990429
Codice prodotto
SOL7004220
Cod. produttore
7004220
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
75 mm
SIRIOplasterboard Q 1xAR111. Dimensione: 200 x 200 x 75 mm. Foro: 203 x 203 mm.


