pagina iniziale

SICOM - SOL7004120 SIRIOLED PANEL R 30X60 830

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004120 SIRIOLED PANEL R 30X60 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP52

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1672 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8053904990375

Codice prodotto

SOL7004120

Cod. produttore

7004120

Produttore

SOL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP52

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1672 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

76 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

295 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

10.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SIRIOled panel R 30x60 830. Alimentazione: 24 Vdc. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 22 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza. 830: 3000°K bianco caldo. 760lm. 595 x 295 x 10,5mm.