pagina iniziale

SICOM - SOL7004028 STARTLED PANEL-STAFFE FISS.SOFFITTO H=16

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004028 STARTLED PANEL-STAFFE FISS.SOFFITTO H=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904994908

Codice prodotto

SOL7004028

Cod. produttore

7004028

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Altezza:

16 mm

START LED Panel - staffe fissaggio filo-soffitto H = 16 mm.