SICOM - SOL7003196 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 24W 865


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 24000...24000 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904992294
Codice prodotto
SOL7003196
Cod. produttore
7003196
Produttore
SOL
Base:
G13
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
24000...24000 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20