SICOM - SOL7003190 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 18W 4000K 120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1950...1950 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990641
Codice prodotto
SOL7003190
Cod. produttore
7003190
Produttore
SOL
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1950...1950 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8