SICOM - SOL5609050 SICOMTAPE NEON SIDE RGB IP68-4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 310 lm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza - 4000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 10 W
Confezione
1 PZ
EAN
8053904995929
Codice prodotto
SOL5609050
Cod. produttore
5609050
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
310 lm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza:
4000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
10 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
20 mm
Numero di lampade per metro:
70
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
I
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
10 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no