pagina iniziale

SICOM - SOL5609029 SICOMTAPE NEON MINI 10W 2700K IP68

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5609029 SICOMTAPE NEON MINI 10W 2700K IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 724 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904999248

Codice prodotto

SOL5609029

Cod. produttore

5609029

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

724 lm

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

4000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

10 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

140

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

I

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

10 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Sicom Tape. NEon Mini. 10W. 724 lm.2700K. L=4000 mm